2.375X3.543X0.438 CRWHA1 V / 23809
Popis
SKF 2.375X3.543X0.438 CRWHA1 V / 23809
Katalógové číslo výrobcu 23809 / 2.375X3.543X0.438 CRWHA1 V
BDI # 1248018
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
89,992
Nominálna šírka – milimetre:
11,125
Diera v telese - palce:
3,543
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2,375
Priemer hriadeľu – milimetre:
60,325
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
184389
23X40X10 HMSA10 V
Popis
SKF 23X40X10 HMSA10 V
Katalógové číslo výrobcu 23X40X10 HMSA10 V
BDI # 1257234
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
40
Nominálna šírka – milimetre:
10
Diera v telese - palce:
1,575
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
0,906
Priemer hriadeľu – milimetre:
23
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small
Globálne číslo dielu GPN:
606853
5X6.001X0.5 CRWHA1 V / 49927
Popis
SKF 5X6.001X0.5 CRWHA1 V / 49927
Katalógové číslo výrobcu 49927 / 5X6.001X0.5 CRWHA1 V
BDI # 1253199
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
152,425
Nominálna šírka – milimetre:
12,7
Diera v telese - palce:
6,001
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
5
Priemer hriadeľu – milimetre:
127
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
186369
75X95X10 HMSA10 V
Popis
SKF 75X95X10 HMSA10 V
Katalógové číslo výrobcu 75X95X10 HMSA10 V
BDI # 1257558
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
95
Nominálna šírka – milimetre:
10
Diera v telese - palce:
3,74
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2,953
Priemer hriadeľu – milimetre:
75
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small
Globálne číslo dielu GPN:
608932
1.063X1.499X0.25 CRW1 V / 10518
Popis
SKF 1.063X1.499X0.25 CRW1 V / 10518
Katalógové číslo výrobcu 10518 / 1.063X1.499X0.25 CRW1 V
BDI # 1238866
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
38,075
Nominálna šírka – milimetre:
6,35
Diera v telese - palce:
1,499
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
1,063
Priemer hriadeľu – milimetre:
27
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
180770