3.5X5.251X0.75 CRWHA11 P / 35098
Popis
SKF 3.5X5.251X0.75 CRWHA11 P / 35098
Katalógové číslo výrobcu 35098 / 3.5X5.251X0.75 CRWHA11 P
BDI # 1251314
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
133,375
Nominálna šírka – milimetre:
19,05
Diera v telese - palce:
5,251
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
3,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
88,9
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604851
5X5.751X0.5 HMS1 V / 49920
Popis
SKF 5X5.751X0.5 HMS1 V / 49920
Katalógové číslo výrobcu 49920 / 5X5.751X0.5 HMS1 V
BDI # 1253197
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
146,075
Nominálna šírka – milimetre:
12,7
Diera v telese - palce:
5,751
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
5
Priemer hriadeľu – milimetre:
127
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD
Globálne číslo dielu GPN:
604338
5X6.001X0.5 CRWHA1 V / 49927
Popis
SKF 5X6.001X0.5 CRWHA1 V / 49927
Katalógové číslo výrobcu 49927 / 5X6.001X0.5 CRWHA1 V
BDI # 1253199
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
152,425
Nominálna šírka – milimetre:
12,7
Diera v telese - palce:
6,001
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
5
Priemer hriadeľu – milimetre:
127
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
186369
3.875X4.999X0.375 CRWA1 R / 38692
Popis
SKF 3.875X4.999X0.375 CRWA1 R / 38692
Katalógové číslo výrobcu 38692 / 3.875X4.999X0.375 CRWA1 R
BDI # 1244250
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
127
Nominálna šírka – milimetre:
9,525
Diera v telese - palce:
5
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
3,875
Priemer hriadeľu – milimetre:
98,425
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604494
105X130X12 CRW1 R
Popis
SKF 105X130X12 CRW1 R
Katalógové číslo výrobcu 105X130X12 CRW1 R
BDI # 1414180
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
130
Nominálna šírka – milimetre:
12
Diera v telese - palce:
5,118
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
4,134
Priemer hriadeľu – milimetre:
105
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
186019