Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2225
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,102
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
3026
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing