NNF 5014 ADB-2LSV
Popis
SKF NNF 5014 ADB-2LSV
Katalógové číslo výrobcu NNF 5014 ADB-2LSV
BDI # 1417850
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globálne číslo dielu GPN:
566678
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455596
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455125
Počet radov valčekov:
Single Row
NNF 5017 ADA-2LSV
Popis
SKF NNF 5017 ADA-2LSV
Katalógové číslo výrobcu NNF 5017 ADA-2LSV
BDI # 1305104
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Modified Internal Design | Seals on Both Sides | Snap Ring Groove
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455685
Počet radov valčekov:
Single Row