Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
566725
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455343
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU 4926 BK/SPW33
Popis
SKF NNU 4926 BK/SPW33
Katalógové číslo výrobcu NNU 4926 BK/SPW33
BDI # 1265209
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
566531
Počet radov valčekov:
Double Row
NN 3026 KTN9/SPC2
Popis
SKF NN 3026 KTN9/SPC2
Katalógové číslo výrobcu NN 3026 KTN9/SPC2
BDI # 1305093
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
RNNU 4928 B/SPW33
Popis
SKF RNNU 4928 B/SPW33
Katalógové číslo výrobcu RNNU 4928 B/SPW33
BDI # 1306283
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No