Stránka 1 z 1452

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
7004 ACDGA/P4A

POROVNAJTE

7004 ACDGA/P4A

Popis
SKF 7004 ACDGA/P4A

SKF

Katalógové číslo výrobcu 7004 ACDGA/P4A

BDI # 1416710

Vlastnosti

Kryt: Open
Materiál – guľôčky: Steel
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 1,654
Obrábanie: Yes

Styčný uhol: 25 Degree
Ostatné vlastnosti: Single Row | Angular Contact | High Precision
Materiál klietky: Phenolic
Počet ložísk: 1 (Single)
Štýl krúžkov: 1 Rib Outer Ring

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22211 EK

POROVNAJTE

22211 EK

Popis
SKF 22211 EK

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22211 EK

BDI # 1418883

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,937
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
K 65X73X30

POROVNAJTE

K 65X73X30

Popis
SKF K 65X73X30

SKF

Katalógové číslo výrobcu K 65X73X30

BDI # 1303257

Vlastnosti

Kryt: Not Applicable
Komponent: Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec: Not Applicable
Axiálne ložisko: No
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 2,874
Držiak: Yes
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Steel Cage
Naklápacie: No

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
NU 406 MA/C3

POROVNAJTE

NU 406 MA/C3

Popis
SKF NU 406 MA/C3

SKF

Katalógové číslo výrobcu NU 406 MA/C3

BDI # 1421631

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,543
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN: 455878
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
NUP 2210 ECP

POROVNAJTE

NUP 2210 ECP

Popis
SKF NUP 2210 ECP

SKF

Katalógové číslo výrobcu NUP 2210 ECP

BDI # 1420214

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,543
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Polymer
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN: 455933
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo