Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50
Vonkajší priemer – milimetre:
1270
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
4545
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
2
Veľkosť reťaze:
32B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
50,8
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
48,397
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
49,556
Priemer stúpania – milimetre:
1229,28
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
3
Veľkosť reťaze:
240
Rozteč reťaze – milimetre:
76,2
Typ reťaze:
ANSI Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
51,595
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
53,31
Priemer stúpania – milimetre:
1310,513
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50
Vonkajší priemer – milimetre:
1270
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
J
Počet drážok:
5
240/950 CA/C3LW33VQ113
Popis
SKF 240/950 CA/C3LW33VQ113
Katalógové číslo výrobcu 240/950 CA/C3LW33VQ113
BDI # 23035504
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,543
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing