VXZ2360-10N-3DR1
Popis
SMC VXZ2360-10N-3DR1
Katalógové číslo výrobcu VXZ2360-10N-3DR1
BDI # 17895143
Vlastnosti
Typ otvoru:
1" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Diaphragm | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
12 Cv Factor | 25MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Zero Differential Pressure | Diaphragm | Normally Closed | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,173
Napätie:
110/50-60 VAC