Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Without Sub Plate | Plug In Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Type | Side Ported
Celková dĺžka - palce:
3,976
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | Grommet | Non Locking Style
Celková dĺžka - palce:
3,295
Napätie:
24 VDC
VFS2100-5FZB-01T
Popis
SMC VFS2100-5FZB-01T
Katalógové číslo výrobcu VFS2100-5FZB-01T
BDI # 23219410
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.55/0.65 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,626
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
With Surge Suppressor and Light | Non-Locking Manual Override
Celková dĺžka - palce:
6,437
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.9 - 2 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dusttight Low Jetproof IP65 Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Celková dĺžka - palce:
6,417
Napätie:
24 VDC