Vlastnosti
Typ otvoru:
6 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.23 - 0.25 Cv Factor | Base Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Celková dĺžka - palce:
2,374
Napätie:
12 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Common Pilot Exhaust | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,146
Napätie:
12 VDC
SY7420-6LOZ-02T-F2
Popis
SMC SY7420-6LOZ-02T-F2
Katalógové číslo výrobcu SY7420-6LOZ-02T-F2
BDI # 18597401
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.65/0.82 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Exhaust Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,677
Napätie:
12 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air | Standard | Base Mounted | Without Sub Plate
Celková dĺžka - palce:
3,311
Napätie:
12 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | Size 1 | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
1,85
Napätie:
12 VDC