NVZ2120-9G-M5(DC32V)
Popis
SMC NVZ2120-9G-M5(DC32V)
Katalógové číslo výrobcu NVZ2120-9G-M5(DC32V)
BDI # 18590555
Vlastnosti
Typ otvoru:
M5
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.16 Cv Factor | Body Ported | Grommet | Non Locking Push Type
Celková dĺžka - palce:
3,386
Napätie:
32 VDC
NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Popis
SMC NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Katalógové číslo výrobcu NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
BDI # 18590657
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.3 Cv Factor | Base Mounted | M Plug With connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Celková dĺžka - palce:
3,76
Napätie:
32 VDC