Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Celková dĺžka - palce:
1,201
Napätie:
6 VDC
VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Popis
SMC VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Katalógové číslo výrobcu VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
BDI # 18601228
Vlastnosti
Typ otvoru:
M5
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid Plunger | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.011 - 0.012 Cv Factor | With Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | Grommet | Low Wattage
Celková dĺžka - palce:
1,15
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid Plunger | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.011 - 0.012 Cv Factor | Without Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | L Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor | Low Wattage
Celková dĺžka - palce:
1,075
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
1,539
Napätie:
6 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Open | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
1,102
Napätie:
6 VDC