SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Popis
SMC SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Katalógové číslo výrobcu SY7140-9MZE-02T(90VDC)
BDI # 17867848
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.1/1 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,945
Napätie:
90 VDC