Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
54,138
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,968
Šírka tváre – milimetre:
311,15
Šírka tváre - palce:
12,25
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
1375,105
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
290
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
54,138
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,968
Šírka tváre – milimetre:
190,5
Šírka tváre - palce:
7,5
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
1375,105
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
170
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
54,138
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,968
Šírka tváre – milimetre:
136,652
Šírka tváre - palce:
5,38
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
1375,105
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
115
Vlastnosti
Výška – milimetre:
190,754
Vnútorný priemer 1 - palce:
34
Výška – palce:
7,51
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
54
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
54,138
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,968
Šírka tváre – milimetre:
361,95
Šírka tváre - palce:
14,25
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
1375,105
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
340