NU31/500EMAW102C3
Popis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Katalógové číslo výrobcu NU31/500EMAW102C3
BDI # 21956629
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU29/710MAW47W102
Popis
TIMKEN NU29/710MAW47W102
Katalógové číslo výrobcu NU29/710MAW47W102
BDI # 24626351
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37,402
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU20/630EMAW220
Popis
TIMKEN NU20/630EMAW220
Katalógové číslo výrobcu NU20/630EMAW220
BDI # 21956565
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,85
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
NCF18/800AVWEW37W73C6
Popis
TIMKEN NCF18/800AVWEW37W73C6
Katalógové číslo výrobcu NCF18/800AVWEW37W73C6
BDI # 24622180
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No