NU31/500EMAW102C3
Popis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Katalógové číslo výrobcu NU31/500EMAW102C3
BDI # 21956629
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
290RVK91 AA1277 R3
Popis
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3
Katalógové číslo výrobcu 290RVK91 AA1277 R3
BDI # 1330104
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Not Available
Ostatné vlastnosti:
1 Piece Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
230/850YMBW45W805C6
Popis
TIMKEN 230/850YMBW45W805C6
Katalógové číslo výrobcu 230/850YMBW45W805C6
BDI # 1318060
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
48,031
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
231/530YMBW33W45AC3
Popis
TIMKEN 231/530YMBW33W45AC3
Katalógové číslo výrobcu 231/530YMBW33W45AC3
BDI # 1318308
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
34,252
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/850YMBW45AW876AC2
Popis
TIMKEN 230/850YMBW45AW876AC2
Katalógové číslo výrobcu 230/850YMBW45AW876AC2
BDI # 24619255
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
48,031
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing