QF175SPBODYX9-7/8
Popis
TIMKEN QF175SPBODYX9-7/8
Katalógové číslo výrobcu QF175SPBODYX9-7/8
BDI # 21963196
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
250,825
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,5
Vonkajší priemer – milimetre:
139,7
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs
Šírka – palce:
9,875
24180KYMDW73W879B
Popis
TIMKEN 24180KYMDW73W879B
Katalógové číslo výrobcu 24180KYMDW73W879B
BDI # 23949372
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565065
Počet radov valčekov:
Double Row
240/530YMDWEW919C6
Popis
TIMKEN 240/530YMDWEW919C6
Katalógové číslo výrobcu 240/530YMDWEW919C6
BDI # 21966754
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
42,913
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing