Vlastnosti
Komponent:
Double Cone
Šírka – milimetre:
263,525
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
303,225
Vnútorný priemer - palce:
11,938
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty | Tapered Bore
Globálne číslo dielu GPN:
647082
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
10,375
Základné číslo:
HH258247TD
Vlastnosti
Komponent:
Double Cone
Šírka – milimetre:
263,525
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
303,225
Vnútorný priemer - palce:
11,938
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty | Tapered Bore
Globálne číslo dielu GPN:
649411
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
10,375
Základné číslo:
HH258249TD
NU31/500EMAW102C3
Popis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Katalógové číslo výrobcu NU31/500EMAW102C3
BDI # 21956629
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
QF100SPBODYX10-1/2
Popis
TIMKEN QF100SPBODYX10-1/2
Katalógové číslo výrobcu QF100SPBODYX10-1/2
BDI # 21962683
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
266,7
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
4,25
Vonkajší priemer – milimetre:
107,95
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs
Šírka – palce:
10,5
231/500KYMBW33W45A
Popis
TIMKEN 231/500KYMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 231/500KYMBW33W45A
BDI # 1318300
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing