Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,316
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,228
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,206
Šírka tváre – milimetre:
76,454
Šírka tváre - palce:
3,01
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
160,426
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-36S-68-3020
Popis
DODGE 14MX-36S-68-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-36S-68-3020
BDI # 20508917
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,316
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,126
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,206
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
160,426
Uchytávacia metóda:
Bushed