Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,507
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
73,025
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,477
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Light | Split Taper Bushing | Type 4
Priemer stúpania – milimetre:
63,678
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,65
Vonkajší priemer – milimetre:
67,31
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Split Taper Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
G
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,8
Vonkajší priemer – milimetre:
71,12
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Split Taper Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
G
Počet drážok:
1
12X10 CR STL SPLT PUL 2-G
Popis
DODGE 12X10 CR STL SPLT PUL 2-G
Katalógové číslo výrobcu 12X10 CR STL SPLT PUL 2-G
BDI # 264369
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
25,4
Trieda:
Split
Polomer kladky – milimetre:
304,8
Polomer kladky - palce:
12
Druh tváre:
Crowned Face
Šírka tváre – milimetre:
254
Šírka tváre - palce:
10
Ostatné vlastnosti:
Double Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
Uchytávacia metóda:
Bushed
14X6 CR STL SPLT PUL G
Popis
DODGE 14X6 CR STL SPLT PUL G
Katalógové číslo výrobcu 14X6 CR STL SPLT PUL G
BDI # 264374
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
25,4
Trieda:
Split
Polomer kladky – milimetre:
355,6
Polomer kladky - palce:
14
Druh tváre:
Crowned Face
Šírka tváre – milimetre:
152,4
Šírka tváre - palce:
6
Ostatné vlastnosti:
Single Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
Uchytávacia metóda:
Bushed