Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,105
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,075
Šírka tváre – milimetre:
12,7
Šírka tváre - palce:
0,5
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
53,467
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,825
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,715
Šírka tváre – milimetre:
107,01
Šírka tváre - palce:
4,213
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
249,555
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
105
56-14M-85 NR. 14M8556
Popis
SATI 56-14M-85 NR. 14M8556
Katalógové číslo výrobcu 56-14M-85 NR. 14M8556
BDI # 839756
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,825
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
256
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,715
Šírka tváre – milimetre:
93,675
Šírka tváre - palce:
3,688
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
249,55
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,105
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,075
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Priemer stúpania – milimetre:
53,467
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
150,8
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
88,9
Šírka tváre - palce:
3,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,6
Uchytávacia metóda:
Rough Bore