6008-2RZTN9/HC5C3WT
Popis
SKF 6008-2RZTN9/HC5C3WT
Katalógové číslo výrobcu 6008-2RZTN9/HC5C3WT
BDI # 1261400
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Ceramic
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,677
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | Grease with Polyurea Thickener | C3 Clearance
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
3202 A-2RS1TN9/C3
Popis
SKF 3202 A-2RS1TN9/C3
Katalógové číslo výrobcu 3202 A-2RS1TN9/C3
BDI # 1250237
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
24 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
258126
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
258061
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
258104
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | Normal Fit
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable