1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Popis
SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Katalógové číslo výrobcu 17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E
BDI # 1244176
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
66,624
Nominálna šírka – milimetre:
9,271
Diera v telese - palce:
2,623
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,747
Priemer hriadeľu – milimetre:
44,374
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
603892