1.125X1.561X0.25 CRW1 P / 11066
Popis
SKF 1.125X1.561X0.25 CRW1 P / 11066
Katalógové číslo výrobcu 11066 / 1.125X1.561X0.25 CRW1 P
BDI # 1239358
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
39,649
Nominálna šírka – milimetre:
6,35
Diera v telese - palce:
1,561
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
1,125
Priemer hriadeľu – milimetre:
28,575
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
603604
1.563X2.125X0.313 CRWA1 P / 15518
Popis
SKF 1.563X2.125X0.313 CRWA1 P / 15518
Katalógové číslo výrobcu 15518 / 1.563X2.125X0.313 CRWA1 P
BDI # 1242996
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
53,975
Nominálna šírka – milimetre:
7,95
Diera v telese - palce:
2,125
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
1,563
Priemer hriadeľu – milimetre:
39,7
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
182539
0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P / 9752
Popis
SKF 0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P / 9752
Katalógové číslo výrobcu 9752 / 0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P
BDI # 1298098
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
43,993
Nominálna šírka – milimetre:
10,008
Diera v telese - palce:
1,732
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Nominálna šírka – palce:
0,394
Priemer hriadeľu - palce:
0,984
Priemer hriadeľu – milimetre:
24,994
Palec – metrický:
Inch
0.875X2.06X0.359 W28 P / 8885
Popis
SKF 0.875X2.06X0.359 W28 P / 8885
Katalógové číslo výrobcu 8885 / 0.875X2.06X0.359 W28 P
BDI # 1297820
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
52,324
Nominálna šírka – milimetre:
9,119
Diera v telese - palce:
2,06
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
0,875
Priemer hriadeľu – milimetre:
22,225
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604593
3.75X4.501X0.469 CRWHA1 P / 37330
Popis
SKF 3.75X4.501X0.469 CRWHA1 P / 37330
Katalógové číslo výrobcu 37330 / 3.75X4.501X0.469 CRWHA1 P
BDI # 1244219
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
114,325
Nominálna šírka – milimetre:
11,913
Diera v telese - palce:
4,501
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
3,75
Priemer hriadeľu – milimetre:
95,25
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
185732