Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14
Vonkajší priemer – milimetre:
355,6
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Globálne číslo dielu GPN:
14749
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
R1
Počet drážok:
4
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
23,6
Vonkajší priemer – milimetre:
599,44
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
E
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
1,25
Veľkosť reťaze:
100-2
Priemer stúpania - palce:
5,618
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
6,226
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
10067
Priemer stúpania – milimetre:
142,697
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,95
Vonkajší priemer – milimetre:
227,33
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Web Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
2517
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
32