NNU-4968 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4968 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4968 MS P/5
BDI # 205555
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446207
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20,4
Vonkajší priemer – milimetre:
518,16
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Globálne číslo dielu GPN:
13617
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
F
Počet drážok:
6
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
15,75
Vonkajší priemer – milimetre:
400,05
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SF
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
74,625
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
19,25
Vonkajší priemer – milimetre:
488,95
Ostatné vlastnosti:
Heavy Medium Duty
Globálne číslo dielu GPN:
649880
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,938
Základné číslo:
HM262710
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
23,6
Vonkajší priemer – milimetre:
599,44
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
E
Počet drážok:
3