E2 ELEMENT OMEGA 7300005
Popis
REXNORD E2 ELEMENT OMEGA 7300005
Katalógové číslo výrobcu E2 ELEMENT OMEGA 7300005
BDI # 18143283
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
129,261
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
3,5
Vonkajší priemer – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
190In-Lbs
Šírka – palce:
5,089
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,685
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing