Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
33
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2648
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Sleeve
Šírka – milimetre:
101,6
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
EPDM
Vonkajší priemer - palce:
8,188
Vonkajší priemer – milimetre:
207,975
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
4530In-Lbs
Šírka – palce:
4
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
38
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
1854
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
45
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
1868
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,868
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,957
Šírka tváre – milimetre:
40,132
Šírka tváre - palce:
1,58
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed