Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
50
Rozteč reťaze – milimetre:
15,875
Typ reťaze:
ANSI Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
2,415
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Carbon Steel
Vonkajší priemer - palce:
2,708
Priemer stúpania – milimetre:
61,34
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,667
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,557
Šírka tváre – milimetre:
72
Šírka tváre - palce:
2,835
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Orange Color | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576259
Priemer stúpania – milimetre:
169,34
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
10
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
50,8
Šírka tváre - palce:
2
Stúpanie:
6 DP
Ostatné vlastnosti:
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-1/4
Globálne číslo dielu GPN:
668394
Uhol tlaku:
20
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,504
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
41,275
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,459
Šírka tváre – milimetre:
16,662
Šírka tváre - palce:
0,656
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
38,202
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
60
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Typ reťaze:
ANSI Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
3,134
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Carbon Steel
Vonkajší priemer - palce:
3,493
Priemer stúpania – milimetre:
79,6
Uchytávacia metóda:
Rough Bore