F842B-16K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F842B-16K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F842B-16K-B5-M1
BDI # 180538
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
6,62
HB882 210-CC 10.85 2-1/8IN SHFT
Popis
DODGE HB882 210-CC 10.85 2-1/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB882 210-CC 10.85 2-1/8IN SHFT
BDI # 299003
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,79
Celková šírka - palce:
13,07
HB882CN250TC/5.94A1SI2.125X3.94
Popis
DODGE HB882CN250TC/5.94A1SI2.125X3.94
Katalógové číslo výrobcu HB882CN250TC/5.94A1SI2.125X3.94
BDI # 299030
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
291,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,68
Celková šírka - palce:
13,07
HB482 180-CC 8.29 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB482 180-CC 8.29 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB482 180-CC 8.29 1-1/4IN SHFT
BDI # 298763
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
218,8
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,66
Celková šírka - palce:
8,98
HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
BDI # 298888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,56
Celková šírka - palce:
10,35