FWA718-1200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR FWA718-1200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu FWA718-1200-B4-G
BDI # 171691
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338856
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35