DT115-003-0-RM115-52
Popis
BOSTON GEAR DT115-003-0-RM115-52
Katalógové číslo výrobcu DT115-003-0-RM115-52
BDI # 847778
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,793
Celková šírka - palce:
4,53