SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Popis
BOSTON GEAR SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Katalógové číslo výrobcu SSHF721-10K-B5-HS1-P20
BDI # 184388
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,12
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
346345
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,09
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
346154
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,92
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,25
Ostatné vlastnosti:
Endcap
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,94
F060030.AWAT03
Popis
CONE DRIVE F060030.AWAT03
Katalógové číslo výrobcu F060030.AWAT03
BDI # 24087674
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,74