UT075-010-0-RM075-37
Popis
BOSTON GEAR UT075-010-0-RM075-37
Katalógové číslo výrobcu UT075-010-0-RM075-37
BDI # 850293
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,257
Celková šírka - palce:
3,35
PL2115-030-KS-S-4130801-24.0
Popis
BOSTON GEAR PL2115-030-KS-S-4130801-24.0
Katalógové číslo výrobcu PL2115-030-KS-S-4130801-24.0
BDI # 185259
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,898
Celková šírka - palce:
4,528
UT010-005-0-RM100-37
Popis
BOSTON GEAR UT010-005-0-RM100-37
Katalógové číslo výrobcu UT010-005-0-RM100-37
BDI # 850171
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,255
Celková šírka - palce:
3,976
PL6140-020-KS-S-4040606-19.0
Popis
BOSTON GEAR PL6140-020-KS-S-4040606-19.0
Katalógové číslo výrobcu PL6140-020-KS-S-4040606-19.0
BDI # 184598
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,752
Celková šírka - palce:
5,591
TWF113A-150 DM5
Popis
BOSTON GEAR TWF113A-150 DM5
Katalógové číslo výrobcu TWF113A-150 DM5
BDI # 168922
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
339174
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,063