Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
90
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,906
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
207,5
Výška – palce:
3,543
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,811
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
15,79
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,68
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Web Style | Type C2
Priemer stúpania – milimetre:
401,066
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
37
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
12,632
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
334,95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,522
Šírka tváre – milimetre:
93,472
Šírka tváre - palce:
3,68
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
320,853
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,75
Vonkajší priemer – milimetre:
323,85
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SDS
Počet drážok:
1