Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,775
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
127
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,745
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Light | Type 2
Priemer stúpania – milimetre:
121,285
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,82
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
103,2
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,79
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Light | Type 2
Priemer stúpania – milimetre:
97,028
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,342
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
92,075
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,312
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Light | Type 2
Priemer stúpania – milimetre:
84,887
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,149
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
61,925
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,119
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Light | Type 2
Priemer stúpania – milimetre:
54,585
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
Popis
DODGE P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
Katalógové číslo výrobcu P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
BDI # 254662
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,275
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT Belt Style
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Rough Bore