Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
27
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
23
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,346
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing