Stránka 1 z 987

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
22211 EK

POROVNAJTE

22211 EK

Popis
SKF 22211 EK

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22211 EK

BDI # 1418883

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,937
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22317 EK/C3

POROVNAJTE

22317 EK/C3

Popis
SKF 22317 EK/C3

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22317 EK/C3

BDI # 1415403

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,087
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
1310 ETN9

POROVNAJTE

1310 ETN9

Popis
SKF 1310 ETN9

SKF

Katalógové číslo výrobcu 1310 ETN9

BDI # 1418666

Vlastnosti

Kryt: Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre: 27
Ostatné vlastnosti: Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,331

Materiál klietky: Polyamide
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Trieda precíznosti: ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda: Shaft
Točivý element: Ball Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
2209 E-2RS1TN9

POROVNAJTE

2209 E-2RS1TN9

Popis
SKF 2209 E-2RS1TN9

SKF

Katalógové číslo výrobcu 2209 E-2RS1TN9

BDI # 1420264

Vlastnosti

Kryt: 2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre: 23
Ostatné vlastnosti: Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,346

Materiál klietky: Polyamide
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Trieda precíznosti: ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda: Shaft
Točivý element: Ball Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22220 E

POROVNAJTE

22220 E

Popis
SKF 22220 E

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22220 E

BDI # 1416755

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,087
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo