Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,591
Šírka valčekov – milimetre:
15
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Vnútorný priemer – milimetre:
12
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237840
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237839
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,591
Priemer čapu – milimetre:
15
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Carbon Steel Cage Material | 13400N Static Load Rating | 14000N Dynamic Load Rating