Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,732
Šírka valčekov – milimetre:
44
Profil povrchu valčekov:
Flat With Flange
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread
Globálne číslo dielu GPN:
239562
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237967
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,181
Šírka valčekov – milimetre:
30
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing - Double Row