CFH 3-1/4 S
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CFH 3-1/4 S
Katalógové číslo výrobcu 0009218800
BDI # 25968936
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,75
Veľkosť závitu:
1-1/2-12
Priemer čapu - palce:
1,75
Priemer čapu – milimetre:
44,45
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
82,55
Priemer valčekov - palce:
3,25
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2
Veľkosť závitu:
1-3/4-12
Priemer čapu - palce:
1,75
Priemer čapu – milimetre:
44,45
Šírka valčekov – milimetre:
50,8
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
88,9
Priemer valčekov - palce:
3,5
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2,992
Veľkosť závitu:
M48 X 5
Priemer čapu - palce:
1,89
Priemer čapu – milimetre:
48
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
125
Priemer valčekov - palce:
4,921
Globálne číslo dielu GPN:
239346
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2
Veľkosť závitu:
1-3/4-12
Priemer čapu - palce:
1,75
Priemer čapu – milimetre:
44,45
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
22635
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
2
Veľkosť závitu:
1-3/4-12
Priemer čapu - palce:
1,75
Priemer čapu – milimetre:
44,45
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
88,9
Priemer valčekov - palce:
3,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class