Vlastnosti
Kryt:
IP55
Priemer hriadeľu - palce:
0,433
Synchronizácia RPM:
3600/3000
Hercov:
50/60
Priemer hriadeľu – milimetre:
11
Celková dĺžka - palce:
7,972
Palec – metrický:
Metric
Konská sila:
0.335 | 0.389HP
Ostatné vlastnosti:
Squirrel Cage | 2 Pole
Uchytávacia metóda:
B5 Face
Vlastnosti
Kryt:
IP55
Priemer hriadeľu - palce:
0,433
Synchronizácia RPM:
3600/3000
Hercov:
50/60
Priemer hriadeľu – milimetre:
11
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch:
63
Palec – metrický:
Metric
Konská sila:
0.241 | 0.282HP
Ostatné vlastnosti:
Squirrel Cage | 2 Pole
Uchytávacia metóda:
B3 Face | Foot Mounted
1LA7063-4AB12
Popis
1LA7063-4AB12 0,18kW, menšia priruba
Katalógové číslo výrobcu 1LA7063-4AB12
BDI # 15038607
Vlastnosti
Kryt:
IP55
Priemer hriadeľu - palce:
0,433
Synchronizácia RPM:
1800/1500
Hercov:
50/60
Priemer hriadeľu – milimetre:
11
Celková dĺžka - palce:
7,972
Palec – metrický:
Metric
Konská sila:
0.241 | 0.282HP
Ostatné vlastnosti:
Squirrel Cage | 4 Pole
Uchytávacia metóda:
B14 Face