Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
25,73
Celková šírka - palce:
18,19
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343224
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,94
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 77 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,65
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 77 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,65
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,31
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,25