HMTA020-20H60BHVN3
Popis
TSUBAKI HMTA020-20H60BHVN3
Katalógové číslo výrobcu HMTA020-20H60BHVN3
BDI # 23925042
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.2KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
30
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
2
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,079
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,969
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
21,81
Celková šírka - palce:
9,45
HMTA075-45H60HN3
Popis
TSUBAKI HMTA075-45H60HN3
Katalógové číslo výrobcu HMTA075-45H60HN3
BDI # 23926481
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
30
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
16
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,63
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,614
SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
Popis
BOSTON GEAR SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
Katalógové číslo výrobcu SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
BDI # 185186
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
29,2
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,25
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,8
GMTA150-42L60FI-TK
Popis
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Katalógové číslo výrobcu GMTA150-42L60FI-TK
BDI # 21559402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
30
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Adapter Type
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,154
Celková šírka - palce:
10,748