Stránka 1 z 481

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
B041110.KAQTD

POROVNAJTE

B041110.KAQTD

Popis
CONE DRIVE B041110.KAQTD

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B041110.KAQTD

BDI # 24200768

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 175
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 86 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,33

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SSHF721-10K-B5-HS1-P20

POROVNAJTE

SSHF721-10K-B5-HS1-P20

Popis
BOSTON GEAR SSHF721-10K-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu SSHF721-10K-B5-HS1-P20

BDI # 184388

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 175
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,8
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 8,12

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
B051110.KAGXA

POROVNAJTE

B051110.KAGXA

Popis
CONE DRIVE B051110.KAGXA

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B051110.KAGXA

BDI # 24202520

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 175
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,97
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 88 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,89

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F060010.AWPX03

POROVNAJTE

F060010.AWPX03

Popis
CONE DRIVE F060010.AWPX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F060010.AWPX03

BDI # 24187264

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 175
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 90 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11,54

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
VT014-010-0-RM142-92

POROVNAJTE

VT014-010-0-RM142-92

Popis
BOSTON GEAR VT014-010-0-RM142-92

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu VT014-010-0-RM142-92

BDI # 847243

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 175
Druh redukcie: Inline
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Metric
Ostatné vlastnosti: Single Reduction
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11,97
Celková šírka - palce: 5,591

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo