QCWA713-150-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA713-150-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA713-150-B5-G
BDI # 179723
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338941
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,19
RFWA752-150E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA752-150E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA752-150E-B7-G
BDI # 172348
Vlastnosti
Uchytávací rám:
140TC/180C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
130,302
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,13
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | End Cap
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
52,324
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345322
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,69
BB1283 180-CC 146.8 2-7/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1283 180-CC 146.8 2-7/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1283 180-CC 146.8 2-7/8 S SHFT
BDI # 296687
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,86
BB1483 210-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1483 210-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1483 210-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
BDI # 296751
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,92