BB1483 210-CC 251.55 3-5/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1483 210-CC 251.55 3-5/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1483 210-CC 251.55 3-5/8 S SHFT
BDI # 296753
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,92
BB1083 180-CC 243.47 2-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1083 180-CC 243.47 2-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1083 180-CC 243.47 2-3/8 S SHFT
BDI # 296648
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,64
BF683 56-CC 243.72 TAPERED
Popis
DODGE BF683 56-CC 243.72 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF683 56-CC 243.72 TAPERED
BDI # 297248
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
6,604
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,26
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,44
BF1683 210-CC 226.15 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 210-CC 226.15 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 210-CC 226.15 TAPERED
BDI # 297117
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,41
BF1683 210-CC 243.80 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 210-CC 243.80 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 210-CC 243.80 TAPERED
BDI # 297118
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,41