ODG612 GBF130/38 50Hz T.BOX=E
Opis
ODG612 GBF130/38 50HZ T.BOX=E
Nr. katalogowy ODG612 GBF130/38 50Hz T.BOX=E
Nr kat. BDI 15092781
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
180W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
73
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,299
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,61
SSHF726-40KT-B5-HS1-P23
Opis
BOSTON GEAR SSHF726-40KT-B5-HS1-P23
Nr. katalogowy SSHF726-40KT-B5-HS1-P23
Nr kat. BDI 185341
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,54
SSHF726-80KT-B5-HS1-P23
Opis
BOSTON GEAR SSHF726-80KT-B5-HS1-P23
Nr. katalogowy SSHF726-80KT-B5-HS1-P23
Nr kat. BDI 185167
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,54
SSHF732B-60K-B7-HS1-P23
Opis
BOSTON GEAR SSHF732B-60K-B7-HS1-P23
Nr. katalogowy SSHF732B-60K-B7-HS1-P23
Nr kat. BDI 184514
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,06
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
365248
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,95