RFWC721-1200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC721-1200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC721-1200-B5-G
BDI # 172388
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
52,324
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345120
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,25
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339240
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,45
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339259
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,66
GMTA010-38L1200BHVN3
Popis
TSUBAKI GMTA010-38L1200BHVN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA010-38L1200BHVN3
BDI # 23926748
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Brake Type
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,988
Celková šírka - palce:
8,661
FWC726-1200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC726-1200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC726-1200-B5-G
BDI # 171815
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343912
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66