BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHFT
BDI # 296787
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,59
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339235
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,09
RFWA752-300E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA752-300E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA752-300E-B5-G
BDI # 172350
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339130
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,78
RFWA713-300-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA713-300-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA713-300-B4-G
BDI # 172298
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339049
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,04
RFWA718-300-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA718-300-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA718-300-B4-G
BDI # 172306
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339065
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35